nexperia
Nexperia 整流ダイオード コモンアノードペア2組 250mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ダイオード
1チップ当たりのエレメント数
ピーク逆繰返し電圧(V)
実装タイプ
パッケージ
ピン数(ピン)
最大順方向降下電圧(V)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
ピーク逆回復時間(ns)
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47808015
BAW56S,115
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47807988
BAW56S,115
1リール(3000個)
コモンアノードペア2組・シリコンジャンクション
4
90
表面実装
SOT-363(SC-88)
6
1.25
2.2
1.35
1
4
-65
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください