nexperia
Nexperia 正電圧 3端子レギュレータ
仕様
TL431シャントレギュレータ、Nexperia
出力電圧(V)
2.49~36
出力方式
可変
出力点数
1
出力電流(mA)
100
ピン数(ピン)
3
極性
正
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~70
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
パワーレーティング(mW)
950
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47741917
TL431CDBZR,215
1袋(50個)
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47809564
TL431ACDBZR,215
1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47809598
TL431CDBZR,215
1リール(3000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください