ニチフ
Nichifu 非絶縁 丸形圧着端子 R8シリーズ
シリーズ
R8
仕様
非絶縁、【最小ワイヤサイズ】6.6mm
2
/8AWG、【スタッドサイズ】#10、JIS、UL、CSA.裸圧着端子、丸型
寸法(inch)
【外側リング直径】0.472
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
材質(コンタクト)
銅
肉厚(inch)
0.046
全長(inch)
0.925
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47633916
HC R8-5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください