NSF
NSF ロータリスイッチ 12極
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクトのコンフィギュレーション
コンタクト定格電流(A)
コンタクト定格電圧(V)
スイッチ数
コンタクト数
定格電圧(V)
径(Φmm)
装着方式
ターミナルタイプ
材質(コンタクト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47640469
MU452273MSD1
SP12T
10・6
DC30・AC250
【位置】12
1
DC30・AC250
49.2
パネルマウント
はんだ
銅、銀めっき
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
47851914
500399-000-000-000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47851896
500397-000-000-000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください