曜日別特売

NXP 2チャンネル 単方向 ESD保護アレイ

NXP 2チャンネル 単方向 ESD保護アレイ - nexperia
仕様【ESD保護】あり、NUP1301シリーズ、超低静電容量レールツーレールESD保護ダイオード、Nexperia.NXPSemiconductors社製のNUP1301シリーズは、レールツーレール構成の1本の信号ラインを保護するために設計された、超低静電容量静電気放電(ESD)保護ダイオードの一連の製品です。長さ(mm)3ピン数(ピン)3ダイオードシリーズRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~150パッケージSOT-23実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2最大逆スタンドオフ電圧(V)80最大クランピング電圧(V)20最小ブレークダウン電圧(V)100ピークパルスパワー消費(W)200最大ピークパルス電流(A)11内容量1袋(75個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47776007NUP1301,215
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする