曜日別特売

NXP 74 HCTシリーズ ロジックゲート

NXP 74 HCTシリーズ ロジックゲート - nexperiaNXP 74 HCTシリーズ ロジックゲート - nexperia
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ロジック機能
実装タイプ
エレメント数
ゲートあたりの入力数
シュミットトリガー入力
パッケージ
ピン数(ピン)
ロジックファミリー
入力方式
動作供給電圧(V)
高レベル出力電流(mA)
最大伝播遅延時間@最大CL
低レベル出力電流(mA)
幅(mm)
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4764357674HCT00D,6521袋(57個)NAND表面実装42なしSOIC14HCT-4.5~5.5-4-4--40
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
4786069874HCT1G00GW,1251セット(100個)NAND表面実装12なしTSSOP5HCTTTL4.5~5.5-2.6135ns@50pF2.61.35-
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
4777673474HCT08D,6521袋(57個)---------------
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
返品不可
4764353374HCT1G08GW,1251袋(30個)AND表面実装12なしTSSOP5HCTTTL4.5~5.5-227ns21.35-
オープン
取扱い終了
返品不可
4777665574HCT1G86GW,1251袋(30個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
4777667374HCT1G02GW,1251セット(200個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
4786066474HCT1G08GV,1251セット(100個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
4786075974HCT1G32GW,1251袋(30個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
4786087474HCT20D,6521セット(57個)---------------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする