NXP 74HC259D 652 Dタイプ ラッチ

NXP 74HC259D 652 Dタイプ ラッチ - NXP
仕様【ラッチモード】アドレス可能、【ラッチエレメント】Dタイプ、【セット/リセット】Yes、【ビット数】8bit、74HCファミリフリップフロップ/ラッチ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ/ラッチ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS長さ(mm)10寸法(mm)10×4×1.45高さ(mm)1.45出力方式CMOSピン数(ピン)16極性非反転動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装ロジックファミリーHC内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4777769674HC259D,652
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする