nexperia
NXP NPN トランジスタ 表面実装
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トランジスタタイプ
最大DCコレクタ電流(A)
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
パッケージ
実装タイプ
最大パワー消費(W)
最小DC電流ゲイン
トランジスタ構成
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
最大動作周波数(MHz)
ピン数(ピン)
1チップ当たりのエレメント数
動作温度(℃)
最大パワー消費(mW)
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47779008
PBSS8110X,135
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47779053
BC868,115
1袋(20個)
NPN
2
20
SOT89
表面実装
1.35
40
シングル
32
5
170
3
1
-55
-
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47779166
BCX54-16,115
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47779209
PBSS4350X,115
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47864286
BC868-25,115
1セット(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47864636
BCX55-10,115
1リール(1000個)
NPN
1
60
UPAK
表面実装
1.25
63
シングル
60
5
180
4
1
150
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47644888
BCX54-10,115
1リール(40個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
47779333
BCX56-10,115
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
47779358
PBSS4480X,135
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
取扱停止中
返品不可
47864654
BCX55-16,115
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
取扱停止中
返品不可
47779017
PBSS305ND,115
1袋(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47779026
PBHV8215Z,115
1袋(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47779096
PBSS4320X,135
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47779114
PBSS4520X,135
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47779123
PBSS4330X,115
1袋(10個)
NPN
3
30
UPAK
表面実装
-
180
シングル
50
6
100
4
1
-
1600
0.3
オープン
取扱い終了
返品不可
47779148
PBSS302ND,115
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47864234
PBHV8118T,215
1袋(30個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47864399
PBSS4240V,115
1袋(10個)
NPN
2
40
SSMini
表面実装
-
75
シングル
40
5
150
6
1
-
1200
0.4
オープン
取扱い終了
返品不可
47864469
BC54-16PA
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47864618
BSR41
1袋(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47864679
PBSS304NX,115
1袋(20個)
NPN
4.7
60
UPAK
表面実装
2.1
75
シングル
60
5
130
4
1
-65
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47864733
BC56PA
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください