NXP
NXP ゲージ 圧力センサ IC 50kPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大オーバーロード圧力(kPa)
感度(mV/kPa)
実装タイプ
パッケージ
ピン数(ピン)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
最高使用圧力(kPa)
動作供給電圧(V)
動作温度(℃)
出力電圧(V)
最低使用圧力(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47646218
MPX2050GP
1セット(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47781738
MPX2050GP
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47646209
MPXV5050GC6U
1個
200
90
表面実装
ケース482A-01
8
10.79
10.79
13.21
50
DC5.25
125
4.587~4.7
0
オープン
取扱い終了
返品不可
47646227
MPXV5050GC6U
1セット(40個)
200
90
表面実装
ケース482A-01
8
10.79
10.79
13.21
50
DC5.25
125
4.587~4.7
0
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください