NXP サイリスタ SCR 800V

NXP サイリスタ SCR  800V - WeEn Semiconductors Co., LtdNXP サイリスタ SCR  800V - WeEn Semiconductors Co., LtdNXP サイリスタ SCR  800V - WeEn Semiconductors Co., Ltd
RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
定格平均オン電流(A)
タイプ
パッケージ
繰返しピーク逆方向電圧(V)
サージ電流レーティング(A)
実装タイプ
最大ゲートトリガー電流(mA)
最大ゲートトリガー電圧(V)
最大保持電流(mA)
ピン数(ピン)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47781939BT145-800R,1271セット(50個)--------------
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
47781975BT152-800R1袋(5個)13【サイリスタ】SCRTO-220AB800220スルーホール321.560310.34.79.4-40
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
47868565BT152-800R1セット(50個)--------------
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする