曜日別特売

NXP シフト レジスタ HCシリーズ

NXP シフト レジスタ HCシリーズ - nexperia
仕様74HCファミリカウンタ/シフトレジスタ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックカウンタ/シフトレジスタ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS長さ(mm)3.6幅(mm)2.6寸法(mm)3.6×2.6×0.95ピン数(ピン)16モード【動作/操作モード】シリアルtoシリアル/パラレル動作温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応パッケージVQFN実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~6ロジックファミリーHCロジック機能シフトレジスターエレメント数1ステージ数8内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4778217674HC595BQ,115
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする