NXP シングル8 1 マルチプレクサ

NXP シングル8 1 マルチプレクサ - nexperia
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
構成
パッケージ
実装タイプ
供給電圧(V)
スイッチ種類
ピン数(ピン)
電源タイプ
入力信号
出力信号
デュアル供給電圧(V)
動作温度範囲(℃)
1チップ当たりのチャンネル数
最大パワー消費(mW)
1エレメント当たりの出力数
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4778233474HC151D,6521セット(50個)---------------
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
4786917774HCT4051D,1121セット(50個)シングル81SOIC表面実装5アナログマルチプレクサ16デュアル、シングルシングエンドシングルエンド±2.5-40~1251--10×4×1.45
オープン
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
返品不可
4764651674HC4351D,6521セット(38個)シングル81SOIC表面実装5アナログマルチプレクサ20デュアル、シングルシングエンドシングルエンド±2.5-40~1251500--
オープン
取扱い終了
返品不可
4778238674HCT4051PW,1121袋(32個)シングル81TSSOP表面実装5デマルチプレクサ、マルチプレクサ16シングルシングエンドシングルエンド--40~1251-1-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする