nexperia
NXP デュアル NPN 抵抗内蔵トランジスタ
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トランジスタタイプ
1チップ当たりのエレメント数
最大連続コレクタ電流(mA)
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
入力抵抗
実装タイプ
パッケージ
ピン数(ピン)
最小DC電流ゲイン
トランジスタ構成
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
動作温度(℃)
最大パワー消費(mW)
抵抗比
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47647277
PUMH2,115
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47784398
PEMH13,115
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47784434
PUMH15,115
1袋(50個)
NPN
2
100
50
4.7kΩ
表面実装
UMT
6
30
絶縁型
0.15
10
-65
-
1
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47871207
PUMH4,115
1袋(50個)
NPN
2
100
50
10kΩ
表面実装
UMT
6
200
絶縁型
0.15
5
-65
-
-
-
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47871234
PUMH9,115
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47647268
PUMH18,115
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47784294
PEMH11,115
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47784355
PUMH20,115
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47784373
PEMH15,115
1セット(100個)
NPN
2
100
50
4.7kΩ
表面実装
SOT666
6
30
-
0.15
10
150
300
1
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47871356
PUMH13,115
1袋(50個)
NPN
2
100
50
4.7kΩ
表面実装
UMT
6
100
絶縁型
0.1
10
-
-
0.1
1.35
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください