NXP
NXP マイコン HCS08 8ビット
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ファミリー名
パッケージ
実装タイプ
ピン数(ピン)
デバイスコア
データバス幅
プログラムメモリ容量
最大周波数(MHz)
主記憶(RAM)容量(標準/最大)
チャンネル数
ユニット数
動作供給電圧(V)
プログラムメモリ
動作温度(℃)
解像度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47785999
MC9S08GT32ACFBE
1個
HCS08
QFP
表面実装
44
S08
8bit
32kB
40
2kB
【ADC】8、【SPI】1
【PWM】2
1.8~3.6
-
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47786297
MC9S08PA32VLD
1セット(160個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47872799
MC9S08GT32ACFBE
1セット(96個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47873133
MC9S08PA32VLD
1袋(2個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47647794
MC9S08PA8VWJ
1セット(38個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47647803
MC9S08PA8VWJ
1袋(2個)
HCS08
SOIC
表面実装
20
S08
8bit
8kB
20
2.048kB
【SPI】1
【PWM】1
2.7~5.5
フラッシュ
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47647819
MC9S08PA8VLC
1セット(250個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47647828
MC9S08PT32VLC
1セット(250個)
HCS08
LQFP
表面実装
32
S08
8bit
32kB
20
4kB
【ADC】16、【SPI】2、【I2C】1
-
2.7~5.5
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47786035
MC9S08QG8CDNE
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47786123
MC9S08PA16VTG
1セット(96個)
HCS08
TSSOP
表面実装
16
S08
8bit
16kB
20
2kB
【ADC】12、【SPI】1
【PWM】1
2.7~5.5
-
-40
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47786157
MC9S08PA16VTG
1袋(4個)
HCS08
TSSOP
表面実装
16
S08
8bit
16kB
20
2kB
【ADC】12、【SPI】1
【PWM】1
2.7~5.5
-
-
【PWM】16bit
オープン
取扱い終了
返品不可
47786263
MC9S08PT32VLC
1袋(5個)
HCS08
LQFP
表面実装
32
S08
8bit
32kB
20
4kB
【ADC】16、【SPI】2
-
2.7~5.5
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47872835
MC9S08QG8CDNE
1セット(98個)
HCS08
SOIC
表面実装
8
S08
8bit
8kB
20
512B
【ADC】4、【SPI】1
【PWM】1
1.8~3.6
フラッシュ
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください