NXP
NXP マイコン Kinetis EA 32ビット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ファミリー名
パッケージ
実装タイプ
ピン数(ピン)
デバイスコア
データバス幅
プログラムメモリ容量
最大周波数(MHz)
主記憶(RAM)容量(標準/最大)
チャンネル数
ユニット数
動作供給電圧(V)
動作温度(℃)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47873718
S9KEAZN64AMLH
1袋(2個)
KinetisEA
LQFP
表面実装
64
ARMCortexM0
32bit
64kB
40
4kB
【ADC】16、【SPI】2
-
2.7~5.5
-
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47648074
S9KEAZ64AMLK
1セット(90個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47787137
S9KEAZN32ACLH
1セット(160個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47873639
S9KEAZN16ACLH
1セット(160個)
KinetisEA
LQFP
表面実装
64
ARMCortexM0
32bit
16kB
40
2kB
【ADC】16、【SPI】2
【PWM】3
2.7~5.5
-40
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47873675
S9KEAZN16ACLH
1袋(2個)
KinetisEA
LQFP
表面実装
64
ARMCortexM0
32bit
16kB
40
2kB
【ADC】16、【SPI】2、【UART】3
【PWM】3
2.7~5.5
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47873693
S9KEAZN32ACLH
1袋(2個)
KinetisEA
LQFP
表面実装
64
ARMCortexM0
32bit
32kB
40
4kB
【ADC】16、【SPI】2
【PWM】3
2.7~5.5
-
10×10×1.45
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください