NXP
NXP マイコン Kinetis K2x 32ビット
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ファミリー名
パッケージ
実装タイプ
ピン数(ピン)
デバイスコア
データバス幅
プログラムメモリ容量
最大周波数(MHz)
主記憶(RAM)容量(標準/最大)
チャンネル数
ユニット数
動作供給電圧(V)
解像度
幅(mm)
高さ(mm)
プログラムメモリ
タイマー
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47648503
MK22FN128VLH10
1袋(2個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47788643
MK22FN1M0VLH12
1セット(160個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47788677
MK22FX512VLH12
1セット(160個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47875599
MK22FN1M0VLH12
1個
KinetisK2x
LQFP
表面実装
64
ARMCortexM4
32bit
1MB
120
128kB
【USB】1、【ADC】2、【SPI】1
【PWM】4
1.71~3.6
-
-
-
フラッシュ
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47875626
MK22FX512VLH12
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47648309
MK20DX256VLK7
1セット(96個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47648327
MK22FN128VLL10
1セット(90個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47648336
MK20DN512VLL10
1セット(90個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47648388
MK22DX128VMC5
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47648406
MK22FN512VDC12
1セット(348個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47648449
MK22FX512VMD12
1セット(160個)
KinetisK2x
MAPBGA
表面実装
144
ARMCortexM4
32bit
640kB
120
132kB
【USB】1、【ADC】2、【SPI】3
【PWM】4
1.71~3.6
-
-
-
-
FTM外部クロック×1、低電力タイマ×1
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47648546
MK20DX128VLK7
1セット(96個)
KinetisK2x
LQFP
表面実装
80
ARMCortexM4
32bit
160kB
72
34kB
【USB】1、【ADC】2、【SPI】2
【PWM】3
1.71~3.6
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47788083
MK20DN64VLH5
1個
KinetisK2x
LQFP
表面実装
64
ARMCortexM4
32bit
64kB
50
16kB
【USB】1、【ADC】1、【SPI】1
【PWM】1
1.71~3.6
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47788363
MK20DN512VLL10
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47788415
MK21FN1M0AVMC12
1セット(348個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47788537
MK22FN256VDC12
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47788598
MK22DX256VLF5
1セット(250個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47788616
MK22DX256VLF5
1袋(2個)
KinetisK2x
LQFP
表面実装
48
ARMCortexM4
32bit
320kB
50
36kB
【USB】1、【ADC】1、【SPI】1
【PWM】2
1.71~3.6
-
-
-
-
-
105
オープン
取扱い終了
返品不可
47788799
MK22FN128VLH10
1セット(160個)
KinetisK2x
LQFP
表面実装
64
ARMCortexM4
32bit
128kB
100
24kB
【USB】1、【ADC】2、【SPI】2、【PWM】8
【PWM】1
1.71~3.6
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47788853
MK21DN512AVLK5
1セット(96個)
KinetisK2x
LQFP
表面実装
80
ARMCortexM4
32bit
512kB
50
64kB
【USB】1、【ADC】1、【SPI】2
【PWM】3
1.71~3.6
-
-
-
-
-
-40
オープン
取扱い終了
返品不可
47788887
MK20DX128VLK7
1袋(2個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47874689
MK20DX256VMC7
1個
KinetisK2x
MAPBGA
表面実装
121
ARMCortexM4
32bit
288kB
72
66kB
【USB】1、【ADC】2、【SPI】2
【PWM】1
1.71~3.6
【ADC】16
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47874716
MK20DN64VLH5
1セット(160個)
KinetisK2x
LQFP
表面実装
64
ARMCortexM4
32bit
64kB
50
16kB
【USB】1、【ADC】1、【SPI】1、【UART】3
【PWM】1
1.71~3.6
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47874804
MK20DX256VLK7
1個
KinetisK2x
LQFP
表面実装
80
ARMCortexM4
32bit
256kB
72
64kB
【USB】1、【SPI】2
【PWM】1
1.71~3.6
-
12
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47874899
MK22FN128VLL10
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47874953
MK22DX128VMC5
1セット(348個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47875048
MK21FN1M0AVMC12
1個
KinetisK2x
MAPBGA
表面実装
121
ARMCortexM4
32bit
1MB
120
128kB
【USB】1、【ADC】44
【PWM】3
1.71~3.6
-
-
1.18
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47875109
MK22FN256VDC12
1セット(348個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47875136
MK22FN512VDC12
1個
KinetisK2x
XFBGA
表面実装
121
ARMCortexM4
32bit
512kB
120
128kB
【USB】1、【ADC】2、【SPI】2
【PWM】2
1.71~3.6
-
-
-
フラッシュ
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47875224
MK22FX512VMD12
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47875775
MK21DN512AVLK5
1袋(2個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください