NXP 整流ダイオード 14A

NXP 整流ダイオード  14A - WeEn Semiconductors Co., Ltd
仕様整流ダイオード、WeEnSemiconductors長さ(mm)10.3幅(mm)4.7高さ(mm)9.4ピン数(ピン)2ダイオードシングル・シリコンジャンクションパッケージTO-220AC実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1内容量1セット(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大順方向降下電圧(V)
ピーク逆繰返し電圧(V)
ピーク逆回復時間(ns)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47882468BYV79E-200,1271.420030
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47650899BYT79-500,1271.3850060
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする