NXP
NXP I/Oエキスパンダ
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チャンネル数
インターフェース
ピン数(ピン)
パッケージ
クロック周波数
実装タイプ
最大供給電圧(V)
最小供給電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47651434
PCA9535BS,118
1リール(6000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47651513
PCA9518PW,112
1袋(2個)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47651644
PCA9535D,112
1袋(5個)
【I/O】16
I2C、SMBus
24
SOIC
400kHz
表面実装
-
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
47796867
PCA9535BS,118
1袋(2個)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47797183
PCA9554BS,118
1袋(2個)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47797305
PCA9555BS,118
1袋(2個)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47797366
PCA9555D,118
1リール(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47797427
PCA9555D,118
1袋(2個)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47884717
PCF8574T/3,512
1セット(48個)
【I/O】8
I2C
16
SOIC
100kHz
表面実装
5.5
2.3
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47885015
PCA9535PW,112
1セット(63個)
【I/O】16
I2C、SMBus
24
TSSOP
400kHz
表面実装
5/5.5
2.3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47885049
PCA9536DP,118
1リール(2500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47651556
PCA9698DGG,512
1セット(35個)
【I/O】40
I2C、SMBus
56
TSSOP
1MHz
表面実装
5.5
2.3
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
47797339
PCA9535D,112
1セット(30個)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
返品不可
47651504
PCA9518PW,112
1セット(75個)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47651565
PCA9554BS,118
1リール(6000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47651599
PCA9554DB,112
1袋(6個)
【I/O】8
I2C、SMBus
16
SSOP
400kHz
表面実装
5.5
2.3
オープン
取扱い終了
返品不可
47796849
PCA9539BS,118
1リール(6000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47796885
PCA9539BS,118
1袋(2個)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47797068
PCA8575BS,118
1リール(6000個)
-
-
24
HVQFN
-
表面実装
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47797217
PCA9554DB,112
1セット(78個)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47797278
PCA9555BS,118
1リール(6000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47884254
PCA9554ABS,118
1リール(6000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47884577
PCA9554ABS,118
1セット(2個)
-
-
-
HVQFN
-
表面実装
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47884604
PCA9539D,112
1袋(2個)
-
-
-
SOIC
-
表面実装
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47884674
PCA9554PW,112
1セット(96個)
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください