omron(オムロン)
Omron PLC拡張モジュール
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
入力方式
出力方式
出力数
モジュール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47657454
CJ1W-TS561
-
Thermocouple
-
-
TerminalBlock
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47657506
CJ1W-ID211-L
DC5
Digital
-
-
Input
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47813999
CJ1W-TS562
-
-
-
-
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47813938
CP1WTS002.1
-
-
-
-
-
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
47814078
CJ1W AD041 V1 SL
-
-
-
-
-
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
47657479
G70V-SIC16-P-1
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47657515
GRT1-PRT
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47902953
CJ1WMAD42OSL
DC5
Analogue
Analogue
2
Input/Output
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください