omron(オムロン)
Omron インバータ MX2
シリーズ
MX2
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源電圧(V)
許容電流(A)
フェーズ
全長(mm)
全幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47814227
MX2-AB004-E
-
-
-
-
-
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47814656
MX2-A4015-E
-
-
-
-
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47903635
3G3MX2A4055E
-
-
-
-
-
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47657759
MX2-A4075-E
-
-
-
-
-
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
47657558
MX2-AB002-E
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47657594
MX2KITAB007
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47657603
MX2-AB015-E
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47657628
MX2-AB022-E
230
12
-
128
108
オープン
取扱い終了
返品不可
47657689
MX2KITA4015
400
4.8(CT)、5.4(VT)
3
108
171
オープン
取扱い終了
返品不可
47814175
3G3MX2AB001ECHN
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47814254
MX2KITAB004
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47814577
MX2KITA4004
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47814717
3G3MX2A4150E
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47903233
MX2-AB007-E
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47903294
MX2KITAB015
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47903337
MX2-A4004-E
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47903373
3G3MX2A4007E
400
4.1
3
128
108
オープン
取扱い終了
返品不可
47903398
MX2KITA4007
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47903486
MX2-A4110-E
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47903547
3G3MX2A4022ECHN
400
6.9
-
128
108
オープン
取扱い終了
返品不可
47903574
MX2-A4030-E
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47903608
MX2-A4040-E
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください