曜日別特売

Omron サブミニチュアマイクロスイッチ ヒンジレバー

Omron サブミニチュアマイクロスイッチ ヒンジレバー - omron(オムロン)Omron サブミニチュアマイクロスイッチ ヒンジレバー - omron(オムロン)Omron サブミニチュアマイクロスイッチ ヒンジレバー - omron(オムロン)Omron サブミニチュアマイクロスイッチ ヒンジレバー - omron(オムロン)
仕様UL、CSA、VDE、TUV、BEAB、IMQ.サブミニチュアマイクロスイッチ.V4スタイルのハウジングに収容されたサブミニチュアマイクロスイッチ.RoHS対応EN61058-1に適合基板端子モデルは溶剤に対する抵抗力あり幅広い動作温度範囲-25→+125℃コンタクト構成SPDT寸法(ボディ)H9.9mm、W19.8mm、D6.4mm保護等級IP40操作力(N)0.6機械的寿命1000万回Operations動作温度範囲(℃)-25~125コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NCリリース力(N)0.06内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アクチュエータの種類
コンタクト定格電圧(V)
コンタクト定格電流(A)
ターミナルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47658267SSG-5L1TヒンジレバーAC125/DC145タブ
オープン
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
47816905SSG-5L1PヒンジレバーAC1255PCB
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
47816966SSG-01L1HヒンジレバーDC300.1はんだ
オープン
319
351(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
47905053SSG-5L1HヒンジレバーAC125/DC145はんだ
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
47905114SSG-01L1TヒンジレバーDC300.1タブ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする