omron(オムロン)
Omron サブミニチュアマイクロスイッチ プランジャーピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト定格電圧(V)
コンタクト定格電流(A)
ターミナルタイプ
保護等級
操作力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47658319
SSG-5T
-
-
-
-
-
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47658328
SSG-5H
AC125/DC14
5
はんだ
IP40
1.5
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47658355
SSG-5H-5
AC125
5
はんだ
IP40
0.5
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47905263
SSG-01H
-
-
-
-
-
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47905324
SSG-5T-5
-
-
-
-
-
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47905358
SSG-5P-5
-
-
-
-
-
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47658337
SSG-5P
-
-
-
-
-
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください