omron(オムロン)
Omron サブミニチュアマイクロスイッチ ローラレバー
アクチュエータの種類
ヒンジ ローラー レバー
定格電圧(V)
AC125
接点構成
SPDT
定格電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作力(gf)
153
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47817429
SSG-5L2T
溶接端子
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47817447
SSG-5L2H
高速接続端子(#110)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください