Omron セーフティ・リレーユニット

Omron セーフティ・リレーユニット - omron(オムロン)Omron セーフティ・リレーユニット - omron(オムロン)
出力2 PチャネルMOS FETトランジスタ出力(安全)定格電圧(V)DC24端子形状脱着式ケージクランプ端子チャンネル数1または2チャンネル(出力 入力)動作時間(ms)150以下補助出力1 PNPトランジスタ周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露しないこと)復帰時間(ms)50以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機械的耐久性
電気的耐久性
定格通電電流(A)
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
最大スイッチング電圧(AC V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47659283G9SR-BC201-RC---114.5×99×17.6-
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47819827G9SR-AD201-RC100000 回/min10000000 回/min5114.5×99×22.5250
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする