Omron タッチパネル ディスプレイ

Omron タッチパネル ディスプレイ - omron(オムロン)
定格電圧(V)-コントラスト比-表示デバイス-ポート-内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
規格
保護構造
消費電力(W)
カラーコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47909138NB7W-TW00B-----
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
47820764NB3Q-TW00B300(最大)EC命令、KC、cUL 508前面操作部:IP65(パネル前面のみ防塵・防滴)565536
オープン
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
返品不可
47820798NB5Q-TW00B620(最大)EC命令、KC、cUL 508前面操作部:IP65(パネル前面のみ防塵・防滴)665536
オープン
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする