omron(オムロン)
Omron マイクロスイッチ シミュレートローラレバー
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アクチュエータの種類
コンタクト定格電圧(V)
コンタクト定格電流(A)
ターミナルタイプ
保護等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47662607
D3V-164-1C5
1袋(5個)
シミュレートローラレバー
AC250
16
タブ
IP40
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47829234
D3V164M1A4
1袋(5個)
-
-
-
-
-
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47829259
D3V-164-2A5
1袋(5個)
シミュレートローラレバー
AC250
16
はんだタブ
IP40
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47829277
D3V-164M-3C5
1袋(5個)
-
-
-
-
-
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47829033
D3V-11G4-1C25-K
1個
シミュレートローラレバー
AC250
11
クイックコネクト
IP40
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
47917854
D3V-164-1A5
1袋(5個)
シミュレートローラレバー
AC250
16
はんだタブ
IP40
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
取扱停止中
返品不可
47829058
V15G41C25KBYOMI
1個
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください