omron(オムロン)
Omron マイクロスイッチ ショートヒンジローラーレバー
(1件のレビュー)
仕様
オムロンミニチュアベーシックスイッチ(10A).10Aコンタクト定格銀コンタクト
材質(ケース)
熱硬化性
保護等級
IP40
材質(コンタクト)
銀
機械的寿命
30万回Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~80
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト定格電圧(V)
コンタクト定格電流(A)
アクチュエータの種類
ターミナルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47829399
V10G51C24KBYOMI
AC250
10
ショートヒンジローラーレバー
クイックコネクト
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください