omron(オムロン)
Omron マイクロスイッチ ショートローラーレバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト定格電圧(V)
コンタクト定格電流(A)
アクチュエータの種類
ターミナルタイプ
保護等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47829435
V-165-1C5(R)
1個
-
-
-
-
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
47829469
D3V-165-1C5
1個
-
-
-
-
-
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47829548
D3V-165-1C25
1袋(5個)
-
-
-
-
-
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47918387
D3V-165-1A5
1袋(5個)
-
-
-
-
-
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47918448
D3V165M1C5
1袋(5個)
AC250
16
ショートローラーレバー
タブ
IP40
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください