Omron マイクロスイッチ ヒンジレバー

Omron マイクロスイッチ ヒンジレバー - omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ ヒンジレバー - omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ ヒンジレバー - omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ ヒンジレバー - omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ ヒンジレバー - omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ ヒンジレバー - omron(オムロン)
RoHS指令(10物質対応)対応
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト定格電圧(V)
コンタクト定格電流(A)
アクチュエータの種類
ターミナルタイプ
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47829724D3V-162-1A41袋(5個)-----
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
47829785D3V-162-1C41袋(5個)AC25016ヒンジレバータブIP40
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
47918475D3V-16G2-1C25K1個-----
オープン
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
47918536D3V-162-1C51個-----
オープン
129
142(税込)
7日以内出荷
返品不可
47918859D3V-162-1A51袋(5個)-----
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
47919008D3V-162M-3C51袋(5個)-----
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
47829803D3V-162M-1C241袋(5個)-----
オープン
819
901(税込)
取扱停止中
返品不可
47918886D3V-162-1C251袋(5個)-----
オープン
619
681(税込)
取扱停止中
返品不可
47662896V-162-1A5(R)1個AC25016ヒンジレバーはんだIP40
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする