omron(オムロン)
Omron マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト定格電圧(V)
コンタクト定格電流(A)
アクチュエータの種類
ターミナルタイプ
材質(ケース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47662923
D3V-163-1C26
1袋(5個)
AC250
16
ヒンジ長レバー形
タブ
-
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47829925
V15G31C25KBYOMI
1個
-
-
-
-
-
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47830126
V15G31C26KBYOMI
1個
AC250
15
ヒンジ長レバー形
クイックコネクト
熱硬化性
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47830178
D3V-163-1C5
1個
AC250/DC8
16
ヒンジ長レバー形
タブ
-
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
47830239
D3V-163-3C5
1袋(5個)
AC250
16
ヒンジ長レバー形
タブ
-
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47919184
D3V-163-1A5
1袋(5個)
-
-
-
-
-
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47830153
V-162-1C5(R)
1個
-
-
-
-
-
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください