曜日別特売

Omron マイクロスイッチ プランジャーピン

Omron マイクロスイッチ プランジャーピン - omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ プランジャーピン - omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ プランジャーピン - omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ プランジャーピン - omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ プランジャーピン - omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ プランジャーピン - omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ プランジャーピン - omron(オムロン)Omron マイクロスイッチ プランジャーピン - omron(オムロン)
RoHS指令(10物質対応)対応
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト定格電圧(V)
コンタクト定格電流(A)
アクチュエータの種類
ターミナルタイプ
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47663079D3V-16-1C51個-----
オープン
129
142(税込)
7日以内出荷
返品不可
47663176D3V-16-2C251袋(5個)AC25016プランジャーピンタブIP40
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
47663185V-16-3C5(R)1個-----
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
47663194D3V-16-3C41袋(5個)-----
オープン
499
549(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
47830406V-15G-1C25-K1個-----
オープン
199
219(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
47830485D3V-16-1A41袋(5個)AC25016プランジャーピンはんだタブIP40
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
47830555D3V-16-1C41袋(5個)-----
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
47919534D3V-16G-1C25-K1個-----
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
47920146D3V-16G-1C251袋(5個)-----
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
47920383D3V-16G-1C51袋(5個)AC25016プランジャーピンタブIP40
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
47920444V-16-1C4(R)1個-----
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
47920566D3V-16-3C51袋(5個)AC25016プランジャーピンタブIP40
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
47920593D3V-16-2C41袋(5個)-----
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
47919638D3V-16-1C251袋(5個)AC25016プランジャーピンタブIP40
オープン
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
47919875D3V-16-1C241袋(5個)-----
オープン
659
725(税込)
取扱停止中
返品不可
47663036SSG-5P1箱(500個)-----
オープン
取扱い終了
返品不可
47663045V-16-1C25(R)1個-----
オープン
取扱い終了
返品不可
47830616V-16-1A6(R)1個-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする