omron(オムロン)
Omron マイクロスイッチ ローラレバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト定格電圧(V)
コンタクト定格電流(A)
アクチュエータの種類
ターミナルタイプ
保護等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47663255
D3V-166-1C5
1個
-
-
-
-
-
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47663273
D2VW-5L2-A1-M
1個
-
-
-
-
-
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
47663298
D3V-166-1A5
1袋(5個)
AC250
16
ローラレバー
はんだタブ
IP40
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47830826
SSG-5L2P
1個
AC125
5
ローラレバー
PCB
IP40
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47920968
D3V-166M-1C5
1袋(5個)
AC250
16
ローラレバー
タブ
IP40
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください