仕様SysmacStudioインストールDVD及びライセンス.SysmacStudioインストールDVDにより、コンポーネントの確認、インストール/アンインストール、ユーザー登録、及びSysmacStudioの自動更新を行うことができます。ライセンス契約により、SysmacStudioの使用条件及び保証が確立されます。lite版ライセンスは、NJ1/NX1マシンコントローラにのみ対応しています。SysmacStudioを初めて購入する場合は、DVD及びライセンスを購入する必要があります。.SysmacStudioは、NX/NJシリーズCPUユニット、NYシリーズ産業用PC、EtherCATスレーブ、HMIをはじめとするマシンオートメーションコントローラの設定、プログラミング、デバッグ、及びメンテナンス向けの統合環境を実現するソフトウェアです。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MachineCreatorsライセンス数1ソフトウェアバージョン1、SysmacStudioは、Windows7(32ビット/64ビットモデル)、Windows8/Windows8.1(32ビット/64ビットモデル)、Windows10(32ビット/64ビットモデル)の各OSで動作します内容量1個