Omron 安全スイッチ D4B-Nシリーズ

Omron 安全スイッチ D4B-Nシリーズ - omron(オムロン)
仕様EN60947-5-1及びIEC947-5-1.UL、CSA.D4B-Nシリーズ汎用スナップアクション.オムロンのD4B-N安全リミットスイッチは、N/Cコンタクトのみの認定済み直接オープンメカニズムを備えたスナップ式コンタクトを採用し、故障発生時の安全な動作を確保します。スイッチはアルミダイキャストエンクロージャに収納され、IP67等級の防水性能を発揮する強化ヘッドシール構造を採用してます。.該当する動作ゾーンを表示するメカニズムと、左右の動きを切り替える押ボタンを装備かん合コンタクト間に金属が付着している場合でも正極コンタクト直接駆動オープンによる安全動作により正確な切り替えが可能安全回路用のN/Cと制御回路用のN/O(SPDT)コンタクト定格10A(連続)4軸タレットヘッドIP67アルミダイキャストエンクロージャコンジット口PG13.5又はM20シリーズD4B-N接点構成双極単投保護等級IP67材質(ハウジング)アルミダイキャスト機械的寿命3000万回RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータの種類
駆動形式
接続
構成
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47923698D4B-4113NローラーレバースナップねじNO/NC2
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする