omron(オムロン)
Omron 温度調節器 (PID制御) リニア
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
適合モジュール
出力方式
出力点数
ディスプレイ
動作温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47664506
E5CC-CX3D5M-000
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47664515
E5CC-CX3A5M-005
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47664524
E5CC-CX3A5M-006
AC100~240
-
リニア
1
-
-10~55
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47664558
E5AC-CX4A5M-000
AC100~240
あり
リニア
1
LCD
-10~55
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47664567
E5AC-CX4D5M-000
AC/DC24
あり
リニア
1
LCD
-10~55
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47834003
E5CC-CX3A5M-007
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47923865
E5CC-CX3A5M-000
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47664549
E5EC-CX4A5M-013
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください