曜日別特売

Omron 丸形防水コネクタ (ケーブル付)

Omron 丸形防水コネクタ (ケーブル付) - omron(オムロン)Omron 丸形防水コネクタ (ケーブル付) - omron(オムロン)Omron 丸形防水コネクタ (ケーブル付) - omron(オムロン)
RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品XS3シリーズ内容量1個
全9種類を絞り込む
ケーブル長(m)
接続
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
コネクタジェンダー
ケーブル長(m)
接続
アクセサリタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47836146XS3F-M8PVC4A5M-EU-5M8-
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47925886XS2F-M12PVC4A2M-EU-2M12-
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
47926123XS3F-M8PVC4S5M-EU-5M8-
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47665258XS3FM8PVC3A2Mメス2M8ケーブルとコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
47665276XS3FM8PVC3S5Mメス5M8ケーブルとコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
47665285XS3FM8PVC3A5Mメス5M8ケーブルとコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
47836024XS3FM8PVC3S2Mメス2M8ケーブルとコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
47836128XS3FM8PVC4A2Mメス2M8ケーブルとコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
47926035XS3FM8PVC4S2Mメス2M8ケーブルとコネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする