omron(オムロン)
Omron 距離センサ バレル形
シリーズ
E3F
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
最大DC電圧(V)
出力方式
検出方式
検出距離(mm)
光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47836189
E3FBVN21
バレル形
30
NPN
バックグラウンドサプレッション
10~50
赤色LED
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
47836207
E3FBVP21
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47926218
E3FBVP112M
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください