Omron 光電センサ バレル形

Omron 光電センサ バレル形 - omron(オムロン)Omron 光電センサ バレル形 - omron(オムロン)Omron 光電センサ バレル形 - omron(オムロン)Omron 光電センサ バレル形 - omron(オムロン)Omron 光電センサ バレル形 - omron(オムロン)Omron 光電センサ バレル形 - omron(オムロン)Omron 光電センサ バレル形 - omron(オムロン)Omron 光電センサ バレル形 - omron(オムロン)
内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
最大DC電圧(V)
出力方式
検出方式
検出距離(mm)
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47665477E3FBBP22------
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47665486E3RA-RN21バレル形30NPN再帰反射100~3000赤色LED
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47665547E3FB-RN21------
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47665565E3FBRP21------
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47665635E3FBRP22バレル形30PNP再帰反射0.1~500赤色LED
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47665669E3FB-DN23------
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47665705E3FCDP23バレル形30PNP拡散1000赤色LED
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47665818E3FBDN21------
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47665985E3FBTN112M------
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47665994E3FB-TP11 2M------
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47666055E3FALP22バレル形30PNPバックグラウンドサプレッション200赤色LED
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47666134E3H2-DS30B4M-M1バレル形30PNP拡散300赤外線LED
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47666177E3FBDP122Mバレル形30PNP拡散300赤色LED
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47666256E3RADP23バレル形30PNP拡散700赤色LED
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47836627E3RBRP21バレル形30PNP再帰反射100~3000赤色LED
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47836663E3RB-RN21------
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47836697E3FB-RN11 2Mバレル形30NPN再帰反射100~4000赤色LED
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47836873E3FCRN21------
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47836968E3FADN132MOMIバレル形30NPN拡散1000赤色LED
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
47837178E3FB-DN13 2M------
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47837248E3FBDP23バレル形30PNP拡散1000赤色LED
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47837589E3FAVN21------
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47837704E3FALN112M------
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47838483E3FCTP112M------
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47838955E3FBLP22------
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47839156E3RBDN22バレル形30NPN拡散300赤色LED
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47839174E3RBDP22バレル形30PNP拡散300赤色LED
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47839585E3RBDP23------
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47926893E3RARP112M------
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47927329E3FBRN22------
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47927383E3FCRN112Mバレル形30NPN再帰反射100~4000赤色LED
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47927417E3FCRP112Mバレル形30PNP再帰反射100~4000赤色LED
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47927749E3FAVP21------
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47927898E3FALP112M------
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47927959E3FALN21------
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47927986E3FALP21------
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47928169E3FBLP21------
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47928756E3FBLN22------
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47928817E3FCLP22------
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47928948E3FBDN122M------
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
47929124E3FCDP122M------
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47929158E3FCDN22------
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47665739E3FAVP112M------
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
47665757E3H2-DS10B4M-M1------
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
47665879E3FCLN21------
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
47665967E3H2-T2B1S-M5------
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
47666019E3FCTP21------
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
47837817E3FBDN112Mバレル形30NPN拡散100赤色LED
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
47837844E3FBDP21------
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
47838009E3FCLN112Mバレル形30NPN拡散100赤色LED
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする