曜日別特売

Omron 光電センサ ブロック形

Omron 光電センサ ブロック形 - omron(オムロン)Omron 光電センサ ブロック形 - omron(オムロン)Omron 光電センサ ブロック形 - omron(オムロン)Omron 光電センサ ブロック形 - omron(オムロン)Omron 光電センサ ブロック形 - omron(オムロン)Omron 光電センサ ブロック形 - omron(オムロン)Omron 光電センサ ブロック形 - omron(オムロン)Omron 光電センサ ブロック形 - omron(オムロン)
内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
センサー
最大DC電圧(V)
最大AC電圧(V)
出力方式
検出方式
検出距離(m)
取付方式
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47666308E3S-DBP21 OMSブロック形30-PNP再帰反射0~4.5-LED
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47666344E3S-DBP22T OMS--------
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47666588E3SRS30B430--------
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47666615E3JMR4M4G--------
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47666694E3ZT86AOMS--------
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47839899E3SDCP21IL3OMS--------
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47839978E3ZMV66OMS--------
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47840233E3ZL86IL3OMS--------
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47840258E3ZT86IL3OMSブロック形30-PNPスルービーム(エミッタ及びレシーバ)15ねじ込み赤外線LED
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47840635E3ZR86IL3OMS--------
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47840653E3JMR4M4TGブロック形5250リレー回帰反射形(MSR機能付き)4-赤色発光ダイオード (660 nm)
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47840775E3JMDS70M4TG--------
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47840836E3JMDS70M4G--------
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47929578E3ZD87IL3OMS--------
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47929605E3ZD822MOMS--------
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47929815E3SDCN21OMSブロック形30-NPN拡散0.01-青色LED・緑色LED・赤色LED
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47930208E3SRS30E430--------
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
47666405E3SR32ブロック形30-PNPRetro-Reflective10~30c-赤外線LED
オープン
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
47666448E3ZR66OMS--------
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
47929964E3ZT86OMS--------
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
47666326E3S-CD11 2M OMS--------
オープン
取扱い終了
返品不可
47929456E3S-DBP21T OMSブロック形30-PNP再帰反射0~4.5-LED
オープン
取扱い終了
返品不可
47929517E3S-DBP22 OMSブロック形30-PNP再帰反射0~0.7-LED
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする