仕様EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ.一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。.黒色プラスチック製ハウジングLED表示IP50動作温度範囲-10~55適切なコネクタについては、品番;219-2448219-2448及び;219-2454219-2454を確認保護等級IP50材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)55RoHS指令(10物質対応)対応光学方式フォトトランジスタ最大電流(mA)100電気的接続コネクタ内容量1個