曜日別特売

Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ

Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ - omron(オムロン)Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ - omron(オムロン)Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ - omron(オムロン)Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ - omron(オムロン)Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ - omron(オムロン)Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ - omron(オムロン)Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ - omron(オムロン)Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ - omron(オムロン)
シリーズF3S-TGR-N_C内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
スイッチ種類
ターミナルタイプ
ハウジング色
スイッチング距離(mm)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47668435F3S-TGR-NSMC-21-M1J8DC24長方形8ピンM12オスコネクタ-17M12
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
47668478F3S-TGR-NLPC-21-05------
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47668505F3S-TGR-NSMC-21-10------
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47668548F3S-TGR-NMPC-21-M1J8DC24長方形--12M12
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47668557F3S-TGR-NLMC-21-10------
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
47668566F3S-TGR-NLMC-21-M1J8------
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
47668609F3S-TGR-NMHC-21-10DC24長方形10mケーブル10ケーブル
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47845928F3S-TGR-NLPC-20-05------
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
47846025F3S-TGR-NLPC-21-10------
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47846068F3S-TGR-NMPC-21-10------
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47846226F3S-TGR-NSFC-21-10------
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
47935205F3S-TGR-NSMC-21-02------
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47935257F3S-TGR-NSMC-20-05DC24長方形配線済み-175mケーブル
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
47935266F3S-TGR-NLPC-21-M1J8------
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47935327F3S-TGR-NMPC-21-05------
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47935433F3S-TGR-NSFC-21-M1J8------
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47668444F3S-TGR-NSMC-21-05DC24長方形配線済み-175mケーブル
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
47846244F3S-TGR-NMHC-21-M1J8DC24長方形8極M12コネクタ付き0.25mケーブル-10M12コネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする