omron(オムロン)
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Rシリーズ
シリーズ
F3S-TGR-N_R
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
スイッチ種類
ターミナルタイプ
スイッチング距離(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47668618
F3S-TGR-NSMR-21-02
-
-
-
-
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47668663
F3S-TGR-NLPR-21-M1J8
DC24
長方形
-
22
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47668679
F3S-TGR-NLPR-21-05
DC24
長方形
配線済み
22
25
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47668706
F3S-TGR-NMPR-21-05
-
-
-
-
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47668715
F3S-TGR-NMPR-21-10
-
-
-
-
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47846305
F3S-TGR-NSMR-21-05
DC24
長方形
配線済み
22
51
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47846323
F3S-TGR-NSMR-21-M1J8
-
-
-
-
-
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47846454
F3S-TGR-NLPR-21-10
DC24
長方形
配線済み
22
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47846488
F3S-TGR-NSMR-21-10
-
-
-
-
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47846576
F3S-TGR-NLMR-21-10
-
-
-
-
-
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47846725
F3S-TGR-NMHR-21-10
-
-
-
-
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47935869
F3S-TGR-NSPR-21-05
DC24
長方形
配線済み
22
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47936483
F3S-TGR-NLMR-21-M1J8
DC24
長方形
8極M12コネクタ付き0.25mケーブル
10
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47846637
F3S-TGR-NSFR-21-10
-
-
-
-
-
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
47936569
F3S-TGR-NMHR-21-M1J8
-
-
-
-
-
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
47668645
F3S-TGR-NCPR-21-05
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47936535
F3S-TGR-NSFR-21-M1J8
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください