曜日別特売

Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Uシリーズ

Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Uシリーズ - omron(オムロン)
仕様●最大スイッチング周波数(Hz):最大:1●アクチュエータ接近速度(mm/s):最小:4、最大:1000材質(本体)ポリエステル電源(V)DC24±10%保護構造IP69K(フライングリード)、IP67(M12コネクタ)出力安全チャンネル1 NC、安全チャンネル2 NC、補助チャンネル NO:200mA、最大 DC24V、ソリッドステート定格絶縁電圧(V)AC250消費電力30 mA @ 24 VDC(最大)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)<500(初期)材質(ケーブル)PVC(フライングリード、M12コネクタ)取付け方法2 × M4取付方向任意の方向周囲温度(℃)-25~80コード種類独自コードRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(mA)最小:1(10 VDC)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ケーブル長(m)
接続方式
作業距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47936815F3S-TGR-NLPU-21-M1J8細長センサー-M12オスコネクタ、8ピン、250 mmケーブル付きOFF×ON (Sao):10、ON×OFF (Sar):20
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47668819F3S-TGR-NSPU-21-M1J8小型センサー-M12オスコネクタ、8ピン、250 mmケーブル付きOFF  ON (Sao):10、ON  OFF (Sar):20
オープン
取扱い終了
返品不可
47846743F3S-TGR-NLPU-21-10細長センサー10-OFF  ON (Sao):10、ON  OFF (Sar):20
オープン
取扱い終了
返品不可
47936833F3S-TGR-NSPU-21-10小型センサー10-OFF  ON (Sao):10、ON  OFF (Sar):20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする