omron(オムロン)
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Xシリーズ
形状
矩形
全長(mm)
88
タイプ
非接触・有接点
保護構造
IP67
ケーブル長(m)
10
接続方法
ケーブル
材質(ケース)
ステンレス鋼
センサー寸法(mm)
14×25(高さ×幅)
使用周囲温度(℃)
-20-80
RoHS指令(10物質対応)
対応
コード取出方向
左
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47846829
F3S-TGR-NLMX-21-10
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください