omron(オムロン)
Omron A1000-FIV1020-RE EMIフィルタ
質量(kg)
1
寸法L(mm)
169
寸法H(mm)
50
寸法X(mm)
156
寸法W(mm)
111
寸法Y(mm)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47937357
A1000-FIV1020-RE
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください