曜日別特売

Omron ケーブルスイッチ

Omron  ケーブルスイッチ - omron(オムロン)Omron  ケーブルスイッチ - omron(オムロン)Omron  ケーブルスイッチ - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
構成
最大電圧(V)
最大電流(A)
取付方向
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47669485ER6022-021MNO/2NCAC240、DC243ストレート96
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
47669494ER6022-022MELSS-----
オープン
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
47938678ER5018-021MENO/2NCAC240、DC243ストレート-
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
47938653445065810ER6022022MSS-----
オープン
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47938678
2021-11-17
用途: 製品に取り付けます
株式会社田中機械工業所製造業

他社製品が輸入品の為入荷が遅れたため代替品を探していました。
在庫があり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする