Otto ホール効果サムホイール

Otto ホール効果サムホイール - Otto
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源電圧(V)
供給電流(mA)
寿命
アクチュエータの種類
ターミナルタイプ
出力方式
保護等級
動作温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47744963HTWM-1A12A22--------
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
47745024HTWM-1B12A22--------
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
47745006HTWF-1H11A22A--------
オープン
取扱い終了
返品不可
47745049HTWM-1H11B22--------
オープン
取扱い終了
返品不可
48138354HTWF-1A12B22DC4.5~5.510250000CyclesサムホイールスルーホールリニアIP68S-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする