Otto
Otto ホール効果ジョイスティック
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護等級
形状
コンタクト定格電圧(V)
コンタクト定格電流(mA)
ターミナルタイプ
機械的寿命
奥行(mm)
動作温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47745128
JHT-E231GG1N
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47745103
JHT-2131GG1N
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48043599
JHT-2131AA1N
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48043626
JHT-1231AA11
IP68S
丸型
DC5.5
12(シングル)、20(デュアル)
WireLead
5000000Cycles
【パネルから】0.75
-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
48138458
JHT-1131CC1N
IP68S
丸型
DC5.5
12(シングル)、20(デュアル)
WireLead
5000000Cycles
【パネルから】0.75
-40~85
オープン
取扱い終了
返品不可
48138485
JHT-5231AA1N
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください