曜日別特売

Paddle flow switch

Paddle flow switch - RS PROPaddle flow switch - RS PRO
監視対象気体、液体最大圧力(bar)25動作温度(℃)110許容電流(A)5仕様主に水で使用されますが、オイルで使用した場合、液体の粘度が異なるため読み値が異なります。.パドルフロースイッチ.パドルにより液体の流れを監視します。フローチャンバ内にスプリングで支持されたステンレススチールパドルは、媒体によって流れの方向に動きます。あらかじめ設定された流量に達すると、パドルに接続されている磁石がそれとは反対極の磁石に接近します。この反対極の磁石はフローチャンバ外にあり、マイクロスイッチに接続されています。これにより、実際の流量が、あらかじめ設定された公称値の上又は下になったときのリミット値が生成されます。.相対的に小さい圧力損失汚損の影響少強力なマイクロスイッチすべての機能部品がステンレススチール製現場調整可能スイッチ流量低下でスイッチオンするように設計一般に、何らかの機能が作動していないことを示するために使用され、冷却回路、HVAC、レーザー回路、熱交換器(水冷器)で使用されます。電源電圧(V)AC250温度(℃)【最高対象】110内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
検出方式
最小流量(L/min)
最大流量(L/min)
パイプ直径(Φmm)
接続
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48053033613-4222パドル7.5L/分10203/4BSPメスニッケルめっき黄銅
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48148206613-4238パドル5.57151/2BSPメス黄銅、ニッケルめっき
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47751367613-4216パドル45.5103/8BSPメス黄銅、ニッケルめっき
オープン
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
返品不可
48052979613-4244センサ/スイッチ、インジケータなし1418251BSPメス黄銅、ニッケルめっき
オープン
63,980
70,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする