CYNERGY3
Paddle flow switch
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
検出方式
最小流量(L/min)
最大流量(L/min)
電源電圧(V)
パイプ直径(inch)
接続
最大圧力(bar)
材質
動作温度(℃)
許容電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48148346
LFS-04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48148328
LFS-02
パドル
15.2、19
60.6、83.3
230
1~3
3/4BSP
20
アルミ合金
-30~150
1
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48053094
LFS-03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください